業務用 タテ型冷凍ショーケース

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台(173L) 注文コード15638781 品番JCMCS-239H
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥160,000 販売価格(税込) ¥175,989
販売価格(税別)
159,990

小売店舗での冷凍食品、食材の販売。アイスクリームの販売。

付属品網棚5枚・鍵 質量(kg)94 電圧(V)(50/60Hz)単相100 内容積(L)有効:173 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×645×1900 消費電力(W)(50/60Hz)(霜取時)410/410 温度設定範囲(℃)-25〜-20 庫内寸法(mm)W×D×H:409×460×1213 年間消費電力量(kWh/年)3300(50/60Hz) 定格入力(W)(50/60Hz)370/370
注意
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする