アイトス
アイトスの ☆名入れ作業服
【加工可】AZ-7860 プラススタイル Vネックベスト(男女兼用)(秋冬用)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15682278
品番
AZ7860
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ウォームビズ対応。毛玉の発生を抑える抗ピル加工。
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ベスト
色
チャコール
サイズ
L
シリーズ
プラススタイル
胸囲(cm)
102
混率(%)
アクリル85、ウール15
肩幅(cm)
40
着丈(cm)
66
色番
44
生地性能
抗ピル
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。