現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07597732/2026/08/25 00:12:15
MR01028 【オーダー】オーダーサイズマット TYグリーン600 テラモト 15788529
テラモト
【オーダー】オーダーサイズマット TYグリーン600
出荷目安:11日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 個別に配送料をご負担いただく商品です。
11日出荷とは
注文コード15788529
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥18,980~
特長:パイルの密度が高く、高級感があり、弾性回復・耐候性も良好です。
用途:学校、幼稚園、保育園、通路、ベランダ、屋上、店舗等に。
注意:※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
材質:表面:ナイロンモノフィラメント(直毛糸)、基布:ポリプロピレン、裏面:S.B.R.コーティング
パイル長(mm):10
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき700/税込770
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき700/税込770
離島数量1につき700/税込770
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)