チップ画像
サンゲツ
サンゲツの 内装資材
サンゲツの カーペット・フロア
サンゲツの タイルカーペット
カーペットタイル NT350 サンライトライン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
15826810
品番
NT31703
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
自然のやわらかな光をイメージしたデザインです。
その他
カタログ名:2023-2026 NT 350 カーペットタイル
材質
パイル:原着ポリプロピレン100%
形状
パイル:ループ
厚さ(mm)
8
機能
防炎/制電/中歩行
縦(mm)
500
横(mm)
500
パイル長(mm)
5.5〜2.5