メンブレンフィルター Tシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 15848966 品番 12080079
参考基準価格(税別)¥47,030 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

耐薬品性に優れているため、ほとんどの酸、アルカリ、有機溶剤に侵されません。
-120℃から260℃の温度範囲で使用ができ、スチーム、オートクレーブ、エチレンオキサイドガスなどの滅菌が可能です。
はっ水性を持つため、油、有機溶剤類は通し、水を通さない性質を持っています。
広範囲な条件下で劣化、変質せず、紫外線の影響をほとんど受けません。
低摩擦性による非粘着性、剥離性を有するため、フィルター上の濾過残渣が容易に取り除けます。

仕様●アセトン濾過速度(mL/min・cm2):200●T080A293D 10枚入 厚さ(μm)75 空隙率(%)76 アズワン品番64-1184-48 バブルポイント(MPa)≧3.9×10^-2 質量(mg/cm2)4 孔径(Φμm)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする