![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07603675/ | 2026/09/01 10:45:26 |
![]() | テラモト 【オーダー】オーダーサイズマット 雨天用マット ネオレイン超軽量 180cm巾 |
|
|
| 特長: | 雨天時の足元を転倒事故から守る吸水マットです。軽量素材で雨が降ったときにだけ、使用し雨水の持ち込みをシャットアウトします。 |
|---|---|
| 用途: | 屋内マット、吸水マット、雨天時、通路などに |
| 注意: | ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 |
| 材質: | 表面:ナイロン100%(B.C.F.ナイロン)、裏面:EVAラテックス |
| 厚さ(mm): | 約8(パイル7、ベース1) |
| 質量(kg/m<sup>2</sup>): | 約1.5 |
| 関連資料: | (2.62MB) |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥700/税込¥770 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥700/税込¥770 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥700/税込¥770 |
| 離島 | 数量1につき | ¥700/税込¥770 |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |


(2.62MB)