画像準備中

充電式掃除機(グレージュ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15882295 品番MC-SB52K-HC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

1.「からまないブラシ」で髪の毛もペットの毛も絡まりにくく、面倒だったブラシのお手入れの手間を軽減。2.本体質量1.8kg(スティック時)吸込仕事率(※1)100W(※2)〜約20W※1一般社団法人 日本電機工業会 充電式掃除機の自主基準試験方法による。使用時の吸塵力は吸込仕事率以外に吸込具の種類・ゴミのたまり具合や床材の違い等によって異なります。※2 100Wは「HIGH」運転時(運転時間約6分)、「HIGH」運転の6分後は約80W(パナソニック測定基準による)。3.約20マイクロメートルの「見えないゴミ」まで検知してランプでお知らせ。ゴミの量に応じてパワーを調整するから効率的。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする