画像準備中

半袖シャツ(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 15898551 品番 4237
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

帯電防止
ストレッチ
吸汗速乾
軽量素材・通気性

グリーン サイズ5L 胸廻(cm)142 着丈(cm)76 裄丈(cm)58.5 素材ストレッチサマーピケ ポリエステル100% 材質(ボタン)プラスチック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする