![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07609931/ | 2026/08/31 05:48:58 |
![]() | テラモト 【オーダー】オーダーサイズマット アーバンライン 全辺ふち付 |
|
|
| 特長: | シックなストライプ模様が美しいマット。繊維にカットパイルとループパイルを混在させ、除塵力と保持力を高めています。 |
|---|---|
| 用途: | 屋内マット、ほこり取りマット、玄関やエントランス、風除室などに |
| 注意: | ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 |
| 材質: | 表面:ナイロン100%(B.C.F.ナイロン)、裏面:軟質塩化ビニール |
| 厚さ(mm): | 約10.0(パイル8.0、ベース2.0) |
| 質量(kg/m<sup>2</sup>): | 約3.8 |
| 関連資料: | (2.62MB) |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥700/税込¥770 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥700/税込¥770 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥700/税込¥770 |
| 離島 | 数量1につき | ¥700/税込¥770 |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |


(2.62MB)