現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07609985/2026/09/01 13:46:28
MR028080 【オーダー】トレビアンHC 全辺ふち付 テラモト 15910347
テラモト
【オーダー】トレビアンHC 全辺ふち付
出荷目安:11日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 個別に配送料をご負担いただく商品です。
11日出荷とは
注文コード15910347
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥15,980~
特長:オフィスや店舗に最適な除塵マット。
用途:屋内マット、ほこり取りマット、玄関やエントランス、風除室などに
注意:※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
材質:表面:ナイロン100%(B.C.F.ナイロン)、裏面:軟質塩化ビニール
厚さ(mm):約9.2(パイル7.2、ベース2)
質量(kg/m<sup>2</sup>):約3.5
関連資料:(2.62MB)
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき700/税込770
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき700/税込770
離島数量1につき700/税込770
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)