(+)ナベ頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 16052447 品番 6x70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

ステンレス製鍋頭のタッピンねじ1種です。

用途座彫りのない金具などの固定に。 材質ステンレス 長さ(mm)70 品番【大里】HP-215 十字穴番号3 ナベ頭径(Φmm)10.5 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴 ねじの呼びM6 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする