FIZZ-986 スマートフォンホルダー 1個 ナポレックス 【通販モノタロウ】 16240455

印刷プレビュー

スマートフォンホルダー

FIZZ-986 スマートフォンホルダー ナポレックス 16240455
FIZZ-986 スマートフォンホルダー ナポレックス 16240455   FIZZ-986 スマートフォンホルダー ナポレックス 16240455
(0件の商品レビュー)
注文コード
16240455
品番
FIZZ-986
内容量
1個
参考基準価格
オープン
税込価格
¥755
販売価格(税別)
¥699

 
お気に入りに追加
スマートフォン、ケータイのホールドに最適なホルダーです。
ケータイ、iPhone、ノートタイプスマホ等に幅広く対応します。
ゴムヒゲによりスマートフォン等の収納物をやさしくホールドします。
仕様
粘着シート付き
ブラック
質量(g)
80
収納幅(mm)
46〜82(後付カバーも含む)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
42×61×32
許容質量(g)
200以下

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン


モノタロウカレンダープレゼント