現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07634261/2026/09/06 07:26:15
MR139280 【オーダー】オーダーサイズマット ケミタングル ソフト ふちなし テラモト 16269989
テラモト
【オーダー】オーダーサイズマット ケミタングル ソフト ふちなし
出荷目安:11日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 個別に配送料をご負担いただく商品です。
11日出荷とは
注文コード16269989
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥27,980~
特長:耐候性・耐久性に優れた、抗菌・防カビ・防藻効果のソフトマット。細かいコイルで土やホコリをよく落とします。
用途:屋外マット、滑りにくい、土砂落としマット、玄関前などに
注意:※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
材質:塩化ビニール
厚さ(mm):約14
質量(kg/m<sup>2</sup>):約3.3
関連資料:(2.62MB)
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき700/税込770
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき700/税込770
離島数量1につき700/税込770
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)