現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07634841/2026/09/06 05:55:22
MR131080 【オーダー】耐油ケミタングルGC フチなし テラモト 16275555
テラモト
【オーダー】耐油ケミタングルGC フチなし
出荷目安:11日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 個別に配送料をご負担いただく商品です。
11日出荷とは
注文コード16275555
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥57,980~
特長:表面の硬質チップで滑り止め効果を高めています。コイル状の構造でクッション性、通水性も抜群です。
用途:耐油、すべり防止、入口、通路などに
注意:※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
材質:塩化ビニール
厚さ(mm):約14
質量(kg/m<sup>2</sup>):約4
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき700/税込770
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき700/税込770
離島数量1につき700/税込770
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)