TNT-M ニトリル手袋(100枚入) 1袋(100枚) TRUSCO 【通販モノタロウ】 16291424

印刷プレビュー

ニトリル手袋(100枚入)

TNT-M ニトリル手袋(100枚入) TRUSCO 16291424
※着用例
TNT-M ニトリル手袋(100枚入) TRUSCO 16291424   TNT-M ニトリル手袋(100枚入) TRUSCO 16291424
(0件の商品レビュー)
注文コード
16291424
品番
TNT-M
内容量
1袋(100枚)
参考基準価格(税別)
¥2,130
販売価格(税込)
¥1,972
販売価格(税別)
¥1,826

 
お気に入りに追加
全部で  5  種類のバリエーションがあります
サイズ
M
仕様
クリーンパック仕様
トラスコ品番
487-6296
材質
ニトリル合成ゴム
厚さ(mm)
0.12
ホワイト
質量(g)
620
タイプ
グリップタイプ
全長(cm)
30
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
19
左右区別
左右兼用
クラス
ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
粉有無
粉なし
エンボス加工
全面エンボス

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン