印刷プレビュー

ニトリル手袋(100枚入)

TNT-XS ニトリル手袋(100枚入) TRUSCO 16291458
※着用例
(0件の商品レビュー)
注文コード
16291458
品番
TNT-XS
内容量
1袋(100枚)
参考基準価格
¥2,130
税込価格
¥1,972
販売価格(税別)
¥1,826

 
お気に入りに追加
全部で  5  種類のバリエーションがあります
サイズ
XS
仕様
クリーンパック仕様
トラスコ品番
487-6326
材質
ニトリル合成ゴム
厚さ(mm)
0.12
ホワイト
質量(g)
520
タイプ
グリップタイプ
全長(cm)
30
中指長(cm)
7
手のひらまわり(cm)
15
左右区別
左右兼用
クラス
ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
粉有無
粉なし
エンボス加工
全面エンボス

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン


モノタロウカレンダープレゼント