4920 00.113 マイクロピペット (リファレンス 2/V・容量可変タイプ) 1本 Eppendorf(エッペンドルフ) 【通販モノタロウ】 16295134

印刷プレビュー

マイクロピペット (リファレンス 2/V・容量可変タイプ)

4920 00.113 マイクロピペット (リファレンス 2/V・容量可変タイプ) Eppendorf(エッペンドルフ) 16295134
※左から 4920(紫・レッド・ブルー・イエロー・グレー)
(0件の商品レビュー)
注文コード
16295134
品番
4920 00.113
内容量
1本
参考基準価格
¥39,000
税込価格
¥42,012
販売価格(税別)
¥38,900

 
お気に入りに追加
全部で  11  種類のバリエーションがあります
側面にある容量設定ロックのノブで容量設定が可能です。
クリスタルタイプのピストンは収納式で、保管時のピストン破損を防止します。
スプリングを内蔵したノーズコーンによりわずかな力でチップを取り付けられます(500〜5000μL、1〜10mLを除く)。
付属品
-
その他
※( )内の容量における精度・再現性です。
ボタン色
ライトブルー
分注範囲(μL)
1〜10mL
最小可変容量(μL)
0.01mL
再現性(%)
±0.6
精度(%)
±3.0(1mL)
アズワン品番
2-4634-21
ピペットの種類
マイクロピペット
RED BOOK VOL.14春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編: 110

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン