現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07637411/2026/09/06 10:04:28
TC-2130 【オーダー】防炎・帯電防止・透明 TC-2130 ビニールカーテン  厚さ0.3mm(Sカン付き) TOSO 16303275
TOSO
【オーダー】防炎・帯電防止・透明 TC-2130 ビニールカーテン 厚さ0.3mm(Sカン付き)
注文コード16303275
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥28,980~
特長:帯電防止機能を有した厚み0.3mmのビニールカーテンです。
用途:おすすめシーン:精密機器・部品工場、コンピューター・サーバールーム、工場・倉庫
幅(mm):600~7100
厚さ(mm):0.3
高さ(mm):500~5000
材質(樹脂部):塩化ビニール
質量(g/m<sup>2</sup>):395
引張強度(N/cm<sup>2</sup>):タテ:3370/ヨコ:2960
伸長率(%):タテ:295/ヨコ:310
RoHS指令(10物質対応):対応
引裂強度(N/cm):タテ:940/ヨコ:915
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
全国数量10以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)