![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07637412/ | 2026/10/27 23:29:21 |
![]() | TOSO 【オーダー】防炎・防虫 TC-2230 ビニールカーテン 厚さ0.3mm(Sカン付き) |
|
|
| 特長: | 防虫機能を有した厚み0.3mmのビニールカーテンです。 |
|---|---|
| 用途: | おすすめシーン:食品工場・倉庫、飲食店、市場、園芸店 |
| 幅(mm): | 600~7100 |
| 厚さ(mm): | 0.3 |
| 高さ(mm): | 500~5000 |
| 材質(樹脂部): | 塩化ビニール |
| 質量(g/m<sup>2</sup>): | 380 |
| 引裂強度(N): | タテ:20.8/ヨコ:19.2 |
| 引張強度(N/cm<sup>2</sup>): | タテ:80.5/ヨコ:71.4 |
| 伸長率(%): | タテ:284/ヨコ:318 |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 全国 | 数量10以上のご注文 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

