現場を支えるネットストア モノタロウ

- 【オーダー】防炎・耐寒・耐候・透明 TC-2250 ビニールカーテン  厚さ0.5mm(Sカン付き) TOSO 16303300
注文コード 16303300
品番 -
内容量 1枚
参考基準価格(税別) オープン
¥37,980〜
特長:
用途:
幅(mm):
厚さ(mm):
高さ(mm):
材質(樹脂部):
質量(g/m2):
引裂強度(N):
引張強度(N/cm2):
伸長率(%):
RoHS指令(10物質対応):
サービス分類:
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき無料
全国数量10以上のご注文無料
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません