現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07637415/2026/10/27 22:03:06
TC-2430 【オーダー】防炎・帯電防止・半透明 TC-2430 ビニールカーテン  厚さ0.3mm(Sカン付き) TOSO 16303318
TOSO
【オーダー】防炎・帯電防止・半透明 TC-2430 ビニールカーテン 厚さ0.3mm(Sカン付き)
注文コード16303318
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥29,980~
特長:帯電防止機能を有した厚み0.3mmの半透明ビニールカーテンです。
用途:おすすめシーン:精密機器・部品工場、コンピューター・サーバールーム
幅(mm):600~5330
厚さ(mm):0.3
高さ(mm):500~5000
材質(樹脂部):塩化ビニール
質量(g/m<sup>2</sup>):400
引裂強度(N):タテ:22.5/ヨコ:21.2
引張強度(N/cm<sup>2</sup>):タテ:82.6/ヨコ:72.8
伸長率(%):タテ:314/ヨコ:314
RoHS指令(10物質対応):対応
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
全国数量10以上のご注文¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)