現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07637416/2026/10/16 04:02:53
TC-2630 【オーダー】防炎・透明 TC-2630 ビニールカーテン  厚さ0.3mm(Sカン付き) TOSO 16303327
TOSO
【オーダー】防炎・透明 TC-2630 ビニールカーテン 厚さ0.3mm(Sカン付き)
注文コード16303327
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥22,980~
特長:厚み0.3mmのビニールカーテンです。
用途:おすすめシーン:不特定多数の人が出入りする建築物全般
幅(mm):600~7100
厚さ(mm):0.3
高さ(mm):500~5000
材質(樹脂部):塩化ビニール
質量(g/m<sup>2</sup>):400
引張強度(N/cm<sup>2</sup>):タテ:2520/ヨコ:2430
伸長率(%):タテ:344/ヨコ:368
RoHS指令(10物質対応):対応
引裂強度(N/cm):タテ:635/ヨコ:561
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
全国数量10以上のご注文¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)