![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07634636/ | 2026/05/28 22:38:44 |
![]() | テラモト 【オーダー】オーダーサイズマット テラシックマット 90cm巾(ランナーカット品) |
|
|
| 特長: | 吸油性能に優れ、チリやホコリもしっかりキャッチします。裏バッキングされたランナータイプの吸油マットです。 |
|---|---|
| 用途: | 吸油マット、厨房から店内への入口や作業現場から室内への入口、通路などに |
| 注意: | ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 |
| 材質: | 表面:ポリプロピレン100%(原着ポリプロピレン)、裏面:軟質塩化ビニール |
| 厚さ(mm): | 約8(パイル6、ベース2) |
| 色: | 緑 |
| 質量(kg/m): | 約3.8 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥700/税込¥770 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥700/税込¥770 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥700/税込¥770 |
| 離島 | 数量1につき | ¥700/税込¥770 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |