印刷プレビュー

ワイルドウルフ安全長靴

RMT-70324 ワイルドウルフ安全長靴 オカモト 16316974
RMT-70324 ワイルドウルフ安全長靴 オカモト 16316974   RMT-70324 ワイルドウルフ安全長靴 オカモト 16316974
(10件の商品レビュー)
注文コード
16316974
品番
RMT-70324
内容量
1足
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,013
販売価格(税別)
¥2,790

 
お気に入りに追加
全部で  4  種類のバリエーションがあります

こんなお得な商品も!

- 安全カラー長靴(カバー付) モノタロウ 16342436 モノタロウ
安全カラー長靴(カバー付)
¥1,990
履き口部反射テープ付き。速乾吸汗性裏布。ラジアルゴム底。
サイズ(cm)
M(25)
形状
長靴
ブラック
長さ(cm)
約36(26.0cmの場合)
材質(アッパー)
ラバー
材質(ソール)
合成ゴム
標準質量(g/片足)
約910(26.0cmの場合
機能
速乾吸汗性
足幅
3E
材質(インナー)
ポリエステル
材質(先芯)
鋼製先芯(JIS規格S級相当)
RED BOOK VOL.13秋号 安全保護具・作業服・安全靴編: 247

平均満足度:3.50  総レビュー件数:10 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 工場内作業

以前サイズを間違え他メーカーを、モノタロウで購入しました。今回購入時M 25cmの表示確認で購入したが、現物は25〜25.5cmでした。少し大きめで残念です。説明書き25〜25.5なら購入しませんでした。

これは注文コード16316974についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-02-23]

満足度:

用途: 野外作業用

しっかりした作りでつま先にカードもついていて安全に作業できる。

これは注文コード16316983についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 麻生教育サービス株式会社 様 [2017-09-21]

満足度:

用途: 建設現場

値段と品質に満足しています。しいて言えばもう少し軽いほうが良い。

これは注文コード16316992についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 山陰建販株式会社 様 [2017-12-20]

満足度:

用途: 中外現場作業にて使用

重いですが作りもしっかりしており、助かってます!!

これは注文コード16316974についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 スピリット 様 [2018-02-09]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 水を使用する場所で重量物を使用する。

フイット感が良いです。爪先の鋼鈑の重量が余り気になりません。

これは注文コード16316974についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-01-29]

満足度:

用途: 庭の手入れ

足を入れるとき、上が柔らか過ぎて、スムーズに入れづらい、他社製品と比べて研究してください。

これは注文コード16316992についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-05-11]

MonotaROMonotaROからの回答:
貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

満足度:

用途: 雨天時の作業で使用

今まで他メーカーの商品を使用していましたが、本商品を進められて購入しました。他メーカー品より少し値段が高いのですが、本商品のほうが耐久性もあり非常に満足しています。

これは注文コード16316974についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-04-16]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 農作業と洗車に使用

2014年3月から使用を開始しましたが2015年10月には亀裂が入り、内側に水がしみ込むような状態になってしまいました。
その亀裂は、右靴の足首部分より少し上に出来ており、左靴は無傷です。
おまけに靴底の溝はほとんどすり減った状態(自動車タイヤに例えると残溝2分山程度)で、、溝の減り方がとても早いと感じています。
更に付け加えますと、新品の状態でもこの長靴は、水気のあるコンクリート面では非常に滑りやすいので意識して歩かないと危険な商品でもあります。田畑の中では、普通に使える安全靴です。靴自体の重さも他社安全靴と変わらないと思います。

私の用途は、年間20回ほどの洗車(年間合計でおおよそ10時間使用)と、年間4回ほどの農作業(年間合計でおおよそ3時間使用)だけなので、1年7ヶ月ほどで破れてしまうとはとても残念です。使用時間を考えても短命すぎると思えます。

参考までに、当該靴は、洗ったことが一度も無く、保管場所は倉庫内のコンクリート上に置いたままでした。手入れの仕方が悪かったのでしょうか?
どちらにしてもこの商品はおすすめではありません。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-11-11]

MonotaROMonotaROからの回答:
この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。