![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07637910/ | 2026/09/05 23:08:06 |
![]() | テラモト 【オーダー】エスゴムマット 5mm厚 1m巾 |
|
|
| 特長: | すべての方向に滑りにくいリブ模様で、防滑性に優れています。 |
|---|---|
| 用途: | すべり防止、通路などに |
| 注意: | ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 |
| 材質: | 合成ゴム |
| 厚さ(mm): | 約5 |
| 質量(kg/m): | 約7 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥700/税込¥770 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥700/税込¥770 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥700/税込¥770 |
| 離島 | 数量1につき | ¥700/税込¥770 |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

