大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 電動工具・充電工具アクセサリー
大塚刷毛製造の 研磨/研削(電動)
大塚刷毛製造の 研磨/研削用部品
研た用バーカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
仕様
塗膜・硬質コンクリート用
注文コード
16326251
品番
506314 0034
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
研た専用アタッチメントダイヤモンドバーカッターセット
【ブルー】新設コンクリートレイタン等の目荒し用。脆弱コンクリート用。
【レッド】エポキシや硬質床・樹脂床の目荒し用。塗膜・硬質コンクリート用。
用途
鏝仕上げの前の下地作りに
仕様
塗膜・硬質コンクリート用
適合
NEWマルテー研た
色
レッド