Silky(ユーエム工業)
Silky(ユーエム工業)の 園芸鋸
Silky(ユーエム工業)の 高枝鋸
はやうち(パイプ付セット)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
16343172
品番
177-04
参考基準価格(税別)
¥10,120
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
速く枝打ちが出来るように!と25年ほど前に出来た製品が高枝鋸「はやうち」です。
軽量・アルミ楕円ポールを採用し、たわみが少ないポールに仕上げました。
用途
林業の枝打、ゴルフ場の剪定にご使用になれます。
生木の剪定・枝打に適しています。
刃渡り(mm)
390
使用時寸法(mm)
625×135×35
種別
替刃(パイプ付セット)
質量(g)
740
収納時寸法(mm)
650×145×35
切り幅(mm)
2.3
目数
6.5枚目/30mm