50mm(厚さ5mm) 転倒防止マット CAINZ(カインズ) 16384603

転倒防止マット

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(2枚) 注文コード16384603 品番50mm(厚さ5mm)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
種別耐震マット 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)40×40×5 材質熱可塑性ポリウレタン 耐荷重(kg)18 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)40×40×5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16384603 50mm(厚さ5mm) 29158728 - 転倒防止マット モノタロウ 転倒防止マット モノタロウ 1袋(2枚) 149 税込164 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16384603
2018-06-01
用途:
小型設備の固定クランプの先端に装着
自動車・二輪車・自転車関連業

小型設備を別の装置に載せて、クランプで固定する治具を製作し、振動摩擦で異音や傷付きが起きないように、接触部に付けるジェルマットを探していた。TV用とかだと800円とか8倍くらいするが、これは全く同じもので安い。滑り止めの性能も、圧縮の荷重も、汚れたら水洗で粘着力が戻るとことも、まったくTV用と同じ。ただし切って使うには普通のカッターでは切断面がボソボソになるので、NTとかのハンドのロータリーカッターが良い。

対象商品:
16384594
2017-11-09
用途:
車の傷防止
サービス業

思い通りの商品で、満足しています。透明なため目立たなくて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする