印刷プレビュー

赤色レーザーポインター(ペンタイプ)

ELP-R01BK 赤色レーザーポインター(ペンタイプ) エレコム 16389065
 
ELP-R01BK 赤色レーザーポインター(ペンタイプ) エレコム 16389065   ELP-R01BK 赤色レーザーポインター(ペンタイプ) エレコム 16389065   ELP-R01BK 赤色レーザーポインター(ペンタイプ) エレコム 16389065   ELP-R01BK 赤色レーザーポインター(ペンタイプ) エレコム 16389065   ELP-R01BK 赤色レーザーポインター(ペンタイプ) エレコム 16389065
取扱い終了
(1件の商品レビュー)
注文コード
16389065
品番
ELP-R01BK
内容量
1本
参考基準価格(税別)
¥4,600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
一般の赤色レーザー(650nm)より約2倍見やすい波長(635nm)を採用した赤色レーザーポインターです。
会議、説明会、プレゼンなどでの使用に最適なペンタイプです。
レーザー到達距離100mを実現し、大きな会場での使用にも最適です。
10万回の耐久試験を通過した、高耐久電源スイッチを搭載しています。
単4乾電池2本で、約18時間の連続使用が可能です。
カバンやポケットなどに取り付けられる便利なクリップ付きです。
しっかりとした高級感がある真鍮製です。
材質
(本体)真鍮、(ボタン)ラバー
(レーザー)赤
使用温度範囲(℃)
0〜40
本体質量(g)
64
使用電池
単4アルカリ乾電池2本(付属)
表示LED
(通電表示)赤色
レーザードット径(Φmm)[距離(m)]
5[100]
電池寿命
約18時間
ボタン数
1
出力(mW)
最大1(クラス2)
色(本体)
ブラック
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
13.2×133
レーザー波長(nm)
635

平均満足度:5.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 会議でも設備関係のメンテナンス箇所の確認にも

使いやすさとコストパフォーマンスに満足しています

これは注文コード16389065についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 社会福祉法人敬愛会 様 [2016-06-18]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン