印刷プレビュー
HiKOKI(旧日立工機)

コードレスクリーナー 14.4V(本体のみ)

R14DSAL(NN) コードレスクリーナー 14.4V(本体のみ) HiKOKI(旧日立工機) 16389503
(5件の商品レビュー)
注文コード
16389503
品番
R14DSAL(NN)
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥7,689
販売価格(税別)
¥6,990

 
お気に入りに追加
強力モーター採用でパワフルな吸引力。
フィルタ掃除が簡単な、除じん機構形成(除じんブレード採用)
こまめなON/OFFが可能なトリガスイッチ採用。
ダストケース集塵方式採用。
バッテリー電圧(V)
14.4
充電時間(分)
35
集塵容量(L)
0.56
吸込仕事率(W)
35
最大風量(m3/min)
1.27
連続使用時間(分)
35(BSL1450使用時)
質量(kg)
1.3(蓄電池装着時)ノズル・延長管除く
集塵方式
ダストケース
商品タイプ
本体のみ
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※バッテリー・充電器は別売です。
RED BOOK VOL.16春号 作業工具/電動・空圧工具編: 629

平均満足度:5.00  総レビュー件数:5 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 現場作業後

インパクトを持っているので、インパクトのバッテリーで掃除機でも使用できるので、楽。
コンパクトの割にはパワーがある。

これは注文コード16389503についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-07-13]

満足度:

用途: ちょっとした清掃

大変良い。工具用のバッテリーを使い回せる。安価で座敷以外でも惜しげなくつかえる。構造的に余計なことはしていないのにとても良く吸ってくれる。難点はゴミためが小さい。音がおおきく猫が怖がる。ゴミ捨て時に散らかりやすい。6Aのバッテリーを付けるとちょっとバランスが悪いかな。

これは注文コード16389503についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-11-05]

満足度:

用途: 現場片付け時等

持ち運びに便利で吸引力も満足です。ゴミの取り出しが簡単でした。

これは注文コード16389503についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社ナガイ 様 [2019-02-06]

満足度:

用途: 清掃作業

最初に一台購入して、吸引力が凄くいいので後で2台追加注文しました。音が少し大きいですが、許容範囲ということで、紙パックではなくカプセル式なのでゴミ捨ても簡単ですし、14,4Vの一番大きいバッテリーを使っているので、凄く長く使えます。おすすめ商品です。

これは注文コード16389503についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-07-01]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 室内の掃除に

日立工機のバッテリー式のインパクトや丸ノコを持っていて、バッテリーの使い回しを考えて購入しました。
音はうるさいですが、トリガー式のボタン、LEDライト、軽い重量、強い吸引力など使いやすい点が多く大満足でした。
替えのバッテリーがあるとエンドレスで掃除ができます。

これは注文コード16389503についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-02-01]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。