3432-6002 LCPL スタンダードソケット/ヘッダー ボックスヘッダー(直線型) 3M(スリーエム) 16397176

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタンダードソケット/ヘッダー ボックスヘッダー(直線型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16397176 品番3432-6002 LCPL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

4面モールドにより、コンタクトを保護し、ソケットコネクタの逆差しを防止します。ソケットコネクタの固定と取り外しを容易にするイジェクタラッチ付です。はんだ付時の仮止めや挿抜時のスルーホールへのストレス緩和に有効なマウンティングホール付です。

用途一般産業機器および各種ユニットの基板間接続用。 仕様ロンググリップ付(ストレインリリーフ付ソケットコネクタに適合)、接点部金メッキ厚0.2μm以上(他は金フラッシュメッキ) トラスコ品番479-2432 材質ガラス強化ポリエステル 質量(g)15 極数40 基板厚(mm)(適合)1.6 テール長(mm)2.8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16397176 3432-6002 LCPL 34730236 3432-6002 LCPL ボックスヘッダー(直線型) 3M(スリーエム) ボックスヘッダー(直線型) 3M(スリーエム) 1個 249 税込274 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする