35505-6180-A00 GF パワークランプ ワイヤーマウントソケット・プラグ(5極) 3M(スリーエム) 16397273

パワークランプ ワイヤーマウントソケット・プラグ(5極)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16397273 品番35505-6180-A00 GF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

CC-Link標準コネクタに準拠しています。特殊な専用工具が不要です。プライヤーでの結線作業が可能な一括圧接コネクタです。

用途省配線システム。 トラスコ品番449-2731 材質ボディー:PBT、カバー:ポリカーボネイト、コンタクト:銅合金 質量(g)4 使用温度範囲(℃)-20〜75、85%RH以下 定格電流(A)最大10/極 絶縁被覆外径(Φmm)2.0-2.3 適合電線範囲 AWG(#)18

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16397273 35505-6180-A00 GF 34827371 35505-6180-A00 GF パワークランプワイヤーマウントソケット5極 3M(スリーエム) パワークランプワイヤーマウントソケット5極 3M(スリーエム) 1個 569 税込626 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16397255
2016-12-05
用途:
CCリンク用のコネクタ配線

ついつい購入を忘れてしまう別売のCCリンクコネクタも、モノタロウですぐに入手できて助かっています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする