![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07656787/ | 2026/05/25 06:46:46 |
![]() | テラモト 【オーダー】オーダーサイズマット ケミタングル ハード 高周波ふち付 |
|
|
| 特長: | 通水性に優れている細かいコイル状の構造でソフトな踏み心地。細かい土砂落としに適してます。雨や土砂が抜けるスルー形状。 |
|---|---|
| 用途: | 屋外マット、滑りにくい、土砂落としマット、玄関前などに |
| 注意: | ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 |
| 材質: | 塩化ビニール |
| 厚さ(mm): | 約14 |
| 質量(kg/m<sup>2</sup>): | 約5.1 |
| 関連資料: | (2.62MB) |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥700/税込¥770 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥700/税込¥770 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥700/税込¥770 |
| 離島 | 数量1につき | ¥700/税込¥770 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |