※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BA8FB エース バケツ用フタ セキスイ 16419095 BA8FB エース バケツ用フタ セキスイ 16419095

エース バケツ用フタ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16419095 品番 BA8FB
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
材質ポリエチレン(PE) 適合積水エースバケツ#8 トラスコ品番438-0789 形状丸形 高さ(mm)20 質量(g)104 外径(Φmm)260 TKG品番9-1421-0404 TKG品番(2017)6-1275-0504 商品タイプフタ 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする