現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07657129/2026/09/06 06:01:16
MR1440801 【オーダー】オーダーサイズマット カラー導電性ゴムシート 2mm厚  1m巾 テラモト 16419466
テラモト
【オーダー】オーダーサイズマット カラー導電性ゴムシート 2mm厚 1m巾
出荷目安:11日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 個別に配送料をご負担いただく商品です。
11日出荷とは
注文コード16419466
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥32,980~
特長:目に優しく、清潔さを感じる導電性ゴムシート
用途:精密工場、デスク、通路などに
注意:※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
材質:NBR
厚さ(mm):約2
質量(kg/m<sup>2</sup>):約2.9
RoHS指令(10物質対応):対応
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき700/税込770
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき700/税込770
離島数量1につき700/税込770
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)