金星
金星の 鎌
金星の 薄鎌
別撰薄鎌 角
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
16420188
品番
#100053
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,075
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
1丁1丁手で鍛造した手造り鎌です。
手造り鍛造製法により切れ味が良く、刃持ちが優れています。
何度でも研ぐことができ、切れ味が持続します。
刃幅(mm)
30
刃渡り(mm)
160
刃長(mm)
180
全長(mm)
380
用途
やわらかい草刈り用
トラスコ品番
474-7470
材質
刃:安来鋼青紙2号、柄:ポプラ
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。