印刷プレビュー

ガス検知器 トキシレイプロ LEL

G02-A030-000 ガス検知器  トキシレイプロ LEL レイシステムズ 16425553
出荷目安:22日 返品不可 車上渡し
22日出荷とは
商品レビューを投稿する
注文コード
16425553
品番
G02-A030-000
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥67,400
販売価格(税込)
¥70,092
販売価格(税別)
¥64,900

 
お気に入りに追加
可燃性ガスの爆発下限界(LEL)に対する割合をパーセント表示します。
データーログ機能を標準装備したフル機能のパーソナル可燃性ガス検知器です。
対象ガス
可燃性ガス
測定範囲
0〜100LEL
トラスコ品番
480-1202
質量(g)
235
電源
リチウム充電池
外形寸法
幅 60mm × 高さ 118mm × 奥行 30mm
分解能
1%LEL
使用時間
約12時間
充電時間
4時間以下

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。