印刷プレビュー

ハンディータイプ電気伝導率計

ES-71 ハンディータイプ電気伝導率計 堀場製作所 16426707
(1件の商品レビュー)
注文コード
16426707
品番
ES-71
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥98,000
販売価格(税込)
¥97,092
販売価格(税別)
¥89,900

 
お気に入りに追加
業界初の耐衝撃性・耐薬品性が高いポリカーボネート樹脂を本体ケースに採用しています。片手であつかえ、衝撃に強く、測定場所を選ばない防水・防塵構造。長時間稼働のポータブル型電気導電率メーターです。バックライト付で暗所でも測定値の読み取りが簡単です。
用途
河川や湖沼などフィールドでのpH・水質測定をはじめ、現場での水質検査に最適です。
仕様
1000件のデータメモリー搭載
トラスコ品番
485-5485
幅(mm)
80
測定範囲
0.0〜200.0S/m
高さ(mm)
170
材質(本体)
ポリカーボネート
質量(g)
270
奥行(mm)
42
電源
単3乾電池×2本(付属)
再現性
±0.5F.S.±1digit
分解能
0.05%F.S.
防塵防水性能
容器保護等級IP67に準拠
RED BOOK VOL.14春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編: 124

平均満足度:4.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 実験

あと少し価格が安いとさらによい

これは注文コード16426707についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-02-23]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。