※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東空販売
東空販売の 空圧工具アクセサリー
東空販売の はくり工具(空圧工具付属品)
コンクリートブレーカー用アスファルトカッタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16438004
品番
A00060060
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業に。バリ取り作業に。
質量(kg)
3.6
シャンク長(mm)
88
全長(mm)
465
シャンク径(Φmm)
35
シャンク形状
丸
トラスコ品番
470-6251
適合機種
TCB-300
先端刃幅(mm)
75