27310 KUBIRE洗瓶 1個 サンプラテック 【通販モノタロウ】 16455784

印刷プレビュー

KUBIRE洗瓶

27310 KUBIRE洗瓶 サンプラテック 16455784
(0件の商品レビュー)
注文コード
16455784
品番
27310
内容量
1個
参考基準価格
¥490
税込価格
¥517
販売価格(税別)
¥479

 
お気に入りに追加
小さな手でも持ちやすいKUBIREがついた洗浄瓶&ボトル!ハンドリング性が良く、手にピッタリフィット!滑って落としたりする危険性を軽減します。小さな容量のボトルに小分けする際も安心です。KUBIRE洗瓶にはジャバラノズルとビー玉おもりを採用。360°どんな角度からでも使用可能で、最後まで薬液を無駄にしません。
仕様
片面目盛付き
トラスコ品番
483-6375
容量(mL)
1000
高さ(mm)
330
1目盛(mL)
20
外径(Φmm)
85.6(60.5)
RED BOOK VOL.14春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編: 257

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン