※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セーフ・ティーグ マット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16463292 品番 SAF2 GRE 900X1800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

疲労軽減、滑り防止用マットのエコノミータイプです。

材質表面・裏面:塩化ビニール(PVC) グリーン 用途組立ラインや厨房の作業場での疲労軽減、滑り防止に。 トラスコ品番430-7208 長さ(mm)1800 幅(mm)900 厚さ(mm)5.5 質量(kg)6.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする