CB-KZ-1-A ガスコンロ カセットフー 風まる 1台 イワタニ 【通販モノタロウ】 16466074

印刷プレビュー

ガスコンロ カセットフー 風まる

CB-KZ-1-A ガスコンロ カセットフー 風まる イワタニ 16466074
 
CB-KZ-1-A ガスコンロ カセットフー 風まる イワタニ 16466074   CB-KZ-1-A ガスコンロ カセットフー 風まる イワタニ 16466074   CB-KZ-1-A ガスコンロ カセットフー 風まる イワタニ 16466074   CB-KZ-1-A ガスコンロ カセットフー 風まる イワタニ 16466074   CB-KZ-1-A ガスコンロ カセットフー 風まる イワタニ 16466074   CB-KZ-1-A ガスコンロ カセットフー 風まる イワタニ 16466074   CB-KZ-1-A ガスコンロ カセットフー 風まる イワタニ 16466074   CB-KZ-1-A ガスコンロ カセットフー 風まる イワタニ 16466074   CB-KZ-1-A ガスコンロ カセットフー 風まる イワタニ 16466074
(2件の商品レビュー)
注文コード
16466074
品番
CB-KZ-1-A
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,469
販売価格(税別)
¥5,990

 
お気に入りに追加
風をさえぎり、安定した加熱性能を保つ、風に強いカセットコンロです。
「ダブル風防ユニット」(特許登録済)搭載しています。
ブロー成型のキャリングケース付です。
用途
非常時の備え品として。
トラスコ品番
493-5365
材質
本体:SPCC(冷延鋼鈑)+粉体塗装
質量(kg)
2.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
359×278×115
使用燃料
イワタニカセットガス(別売)
発熱量(W)
最大3.5K
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
400×339×129
RED BOOK VOL.13秋号 厨房機器・キッチン用品編: 329
RED BOOK VOL.14春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編: 356

平均満足度:4.50  総レビュー件数:2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 野外活動

風に吹かれててもなかなか消えないので良いと思います

これは注文コード16466074についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 木下商会 様 [2017-12-03]

満足度:

用途: 非常時に屋外で使います。

避難訓練時に使ってみましたが、まあまあ使えます。冬の北海道ではややきついかな。

これは注文コード16466074についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 深川あけぼの保育園 様 [2017-01-28]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン