WUP3-405-0.25SLG 汚水用水中ポンプ 川本ポンプ(川本製作所) 16475192

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

汚水用水中ポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16475192 品番WUP3-405-0.25SLG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥65,200
この商品は38種類から選べます 他の種類を見る

L・LNタイプは起動・停止水位調整が可能です。ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、軽くて取り扱いも容易です。樹脂、ステンレスの採用により腐食にも強く超寿命です。ストレーナーはワンタッチ着脱式で掃除などのメンテナンスも簡単です。

吐出口径(Φmm)40 出力(kW)0.25 電圧(V)単相100 周波数(Hz)50 揚程(m)9 吐出量(L/min)20 用途雑排水用。浄化槽排水用。 付属品相フランジ(樹脂製)、水中ケーブル(6m)、液面スイッチ トラスコ品番478-4898 電流(A)5.2 モーター乾式水中 電源コード(m)6 材質(ケーシング)樹脂 材質(主軸)SUS304(接液部) 材質(インペラ)樹脂 同期回転速度(min-1[r.p.m])3000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16475192 WUP3-405-0.25SLG 38443336 WUP4-405-0.25SL 排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) WUP4形 川本ポンプ(川本製作所) 排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) WUP4形 川本ポンプ(川本製作所) 1台 63,980 税込70,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする