KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の 電設工事関連
KNIPEX(クニペックス)の 圧着工具
KNIPEX(クニペックス)の 圧着工具本体
クリンピングシステムプライヤー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
16477475
品番
9743-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,300
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
別売の圧着ダイスを交換することで、1つのツールだけで、ほぼ1000種類の圧着に利用できます。精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着品質を得られます。
全長(mm)
200
用途
各種圧着作業に。
付属品
取付ツール(内部六角キー)、ねじ、ナット
トラスコ品番
478-7358
材質
高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ
質量(g)
988
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表