※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ProDrill-Steel(SCD360)スチール用 外部給油×3D

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16487144 品番 SCD360-0730-2-2-140HA03-HP132
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

スチール及び鋳鉄加工向け専用デザインです。
価格対応タイプにつき優れた経済性です。

ドリル径(Φmm)7.3 溝長(mm)41 全長(mm)79 シャンク径(Φmm)8 トラスコ品番492-9161 材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide) 被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄 表面処理HP132コーティング 有効加工深さ3D(刃径×3倍)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする