HI 98121 Combo 3 pH/ORP/ ℃テスター 1個 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 【通販モノタロウ】 16502097

印刷プレビュー

Combo 3 pH/ORP/ ℃テスター

HI 98121 Combo 3  pH/ORP/ ℃テスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 16502097
(0件の商品レビュー)
注文コード
16502097
品番
HI 98121
内容量
1個
参考基準価格
¥32,000
税込価格
¥32,292
販売価格(税別)
¥29,900

 
お気に入りに追加
pH/ORP/温度の測定が可能。
電極の交換が可能。
日常防水機能付き。
用途
ORPとpHと温度測定が可能な防水付テスター。
このハンディータイプの測定器でORPと温度を測定する事が可能です。
この測定器は精度が高いだけでなく電極を交換する事も出来ます。また100%浮揚性です。
セット内容
本体、pH電極(HI 73127)、電極交換用スティック、電極保護キャップ、LR-44ボタン電池4個、取扱説明書、保証書他
※ 標準液、電極保存液は付属しておりません
測定範囲
(pH)-2.00〜16.00pH、(ORP)±1000mV、(温度)-5.0〜60.0℃
質量(g)
100
電源
LR-44ボタン電池4個
測定項目
pH、ORP、温度
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
163×40×26
精度
(@20℃)pH±0.05pH、ORP ±2mV、温度 ±0.5℃
温度補償
自動(pHのみ)
電源自動OFF
8分間の未使用後
校正
(pHのみ)自動で1点または2点校正
使用液
使用可能なpH標準液:設定の2セットのいずれか(pH7.01とpH4.01かpH10.01、またはpH6.86とpH4.01かpH9.18)
使用環境温度(℃)
-5.0〜50.0
検出単位
(pH)0.01pH、(ORP)1mV、(温度)0.1℃
防水仕様
日常防水
注意
※ 標準液、電極保存液は付属しておりません
※ORP電極の交換はできません。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン