印刷プレビュー

DiST 3 ECテスター

HI 98303 DiST 3  ECテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 16502124
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
16502124
品番
HI 98303
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥9,600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
電極一体型の簡易タイプ。
1点校正で使用可能。
低濃度域の測定範囲
用途
測定範囲0〜1999μS/cmの簡易ECテスター
手軽に測れる電極一体型のテスターです。
汚れに強いグラファイト製の電極を使用しています。
自動温度補正機能付です。
ポケットサイズで現場での簡易チェックに適しています。
セット内容
本体、LR-44ボタン電池4個、校正用ミニドライバー
電極保護キャップ、取扱説明書等
※ 標準液は付属しておりません。
質量(g)
95
電源
LR-44ボタン電池4個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
175×41×23
精度
(@20℃)±2%FS
温度補償
自動
測定範囲(μS/cm)
0〜1999
校正
手動で1点校正
使用液
仕様可能な標準液:1413 μS/cm
使用環境温度(℃)
0〜50
検出単位
1μS/cm
注意
※ 標準液は付属しておりません。
※ 電極の交換は出来ません。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン