マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流・梱包用品/安全用品・標識
オフィス・テープ・清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接
空圧機器/油圧機器/ホース
ベアリング/機械部品/キャスター
電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品
ねじ・ボルト・釘・ビス/素材
自動車・トラック用品
バイク・自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
DiST 4 ECテスター
(
0
件の商品レビュー)
注文コード
16502133
品番
HI 98304
内容量
1個
参考基準価格
¥9,600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
今から
時間
分以内
にご注文いただければ、
年
月
日(
)
から
月
日(
)
までに
お届けできます。
※地域により表示通りにお届けできない場合がございます。
お届け地域設定:
変更
お届け日を見る
電極一体型の簡易タイプ。
1点校正で使用可能。
中濃度域の測定範囲
用途
測定範囲0〜19.99 mS/cmの簡易ECテスター
手軽に測れる電極一体型のテスターです。
汚れに強いグラファイト製の電極を使用しています。
自動温度補正機能付です。
ポケットサイズで現場での簡易チェックに適しています。
セット内容
本体、LR-44ボタン電池4個、校正用ミニドライバー
電極保護キャップ、取扱説明書等
※ 標準液は付属しておりません。
質量(g)
95
電源
LR-44ボタン電池4個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
175×41×23
精度
(@20℃)±2%FS
温度補償
自動
校正
手動で1点校正
測定範囲(mS/cm)
0〜19.99
使用液
仕様可能な標準液:5.00mS/cm, 12.88mS/cm
使用環境温度(℃)
0〜50
検出単位
0.01mS/cm
注意
※ 標準液は付属しておりません。
※ 電極の交換は出来ません。
関連カテゴリ
工具の通販モノタロウ
>
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
>
水質検査・土壌検査関連(pH等)
>
pH計・導電率計・標準液
>
pH計・導電率計・イオン計
>
本体
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
(最初に戻る)
ページ
1
/4
≪
1.
デジタルECメーター
アタゴ
¥13,900
(0)
2.
防水導電率計
カスタム
¥8,990〜
(1)
3.
導電率標準液
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
¥1,950〜
(3)
4.
ラコムテスター導電率計(防水型)
CyberScan
¥14,900〜
(1)
5.
簡易ECテスター 土壌測定セット
竹村電機製作所
¥13,900
(0)
6.
コンパクト電気伝導率(導電率EC)計 LAQUAtwin
堀場製作所
¥27,900
(0)
7.
導電率 DiST5(導電率・温度)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
¥17,745
(0)
8.
Soil Test 土壌ダイレクト EC/ ℃テスター
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
¥16,900
(0)
9.
防水ハンディーpH計(センサー交換式タイプ)
男前モノタロウ
¥6,900〜
(12)
10.
PH コンボ1(PH・導電率・温度)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
¥25,350
(2)
11.
ポケットタイプpH計
佐藤計量器製作所
¥5,890〜
(4)
12.
PH コンボ2(PH・導電率・温度)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
¥25,350
(1)
13.
コンパクトpHメータ LAQUAtwin
堀場製作所
¥19,900〜
(0)
14.
ハンディータイプ電気伝導率計
堀場製作所
¥89,900
(1)
15.
ポータブル電気伝導率計
東亜DKK
¥59,900〜
(0)
16.
導電率 DiST6(導電率・温度)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
¥17,745
(0)
17.
EC標準液 (スタンダードタイプ)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
¥1,790〜
(0)
18.
純水の管理 PWT
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
¥11,900
(0)
19.
デジタル土壌導電率(EC)計
シンワ測定
¥10,900
(0)
20.
pH標準液
モノタロウ
¥1,090
(31)
≫
商品レビュー
商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品とよく一緒に買われる商品
(最初に戻る)
ページ
1
/4
≪
1.
pH/℃テスター(pHep)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
¥8,990
(0)
2.
Fine PPメスシリンダー
東京硝子器械(TGK)
¥227〜
(3)
3.
ポリジョッキ
フルプラ
¥389〜
(0)
4.
導電率標準液
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
¥1,950〜
(3)
5.
ボルトンパック スプリングワッシャー(ステンレス)
TRUSCO
¥574
(3)
6.
電極保存液
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
¥1,690〜
(4)
7.
ワイヤレスIR LEDマウス
エレコム
¥1,390
(3)
8.
広口瓶
瑞穂化成工業
¥69〜
(31)
9.
ポリプロピレン手付ビーカー
サンプラテック
¥109〜
(16)
10.
極低頭六角穴付ボルト(SUS304)全ねじ
ボサード
¥769〜
(23)
11.
スナップキャップ
パナソニック(Panasonic)
¥169〜
(9)
12.
マジックインキ 大型
寺西化学
¥88〜
(32)
13.
pH試験紙(ロールタイプ)
モノタロウ
¥619
(89)
14.
キムタオル
日本製紙クレシア
¥419〜
(58)
15.
油性ツインマーカー
男前モノタロウ
¥83
(53)
16.
(+)トラス頭小ねじ(ステンレス)
大阪魂
¥629〜
(79)
17.
4層プリーツマスク
モノタロウ
¥399
(147)
18.
ラッカースプレー
モノタロウ
¥229〜
(150)
19.
ビニールテープ
モノタロウ
¥79〜
(223)
20.
六角ボルト 全ねじ(ステンレス)
大阪魂
¥529〜
(107)
≫
マイページ
カタログ