印刷プレビュー

EC指示計

HI 983302N EC指示計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 16502167
商品レビューを投稿する
注文コード
16502167
品番
HI 983302N
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,492
販売価格(税別)
¥19,900

 
お気に入りに追加
全部で  3  種類のバリエーションがあります
用途
壁掛け式EC指示計
先端技術を取り入れた本器は、農業の現場でよく見られる厳しい環境に適した測定器で、蒸気や湿気のあるところでも耐水性を持ちます。 電池ではなく付属のACアダプターを使用するので、バッテリー低下によるエラー の心配はありません。測定するサンプルのすぐ上に取り付けたり、抜き取り検査のために持っていくこ とも可能です。本器は園芸と水耕栽培の用途適した電極を使用しています。電極は自動温度 補償機能を持ち、洗浄も簡単で非常に安定しておりメンテナンスの必要はほと んどありません。
セット内容
本体、EC電極(HI 7632)、校正用ミニドライバー、 ACアダプター、取扱説明書
※ 1413μS/cm標準液1回分付属
質量(g)
215
電源
ACアダプター
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
86×110×43
精度
(@20℃)±2%FS
温度補償
自動 (温度係数2%/℃)
校正
手動で1点校正
測定範囲(mS/cm)
0.00〜9.99
使用環境温度(℃)
0〜50
検出単位
0.01mS/cm
防水仕様
日常防水

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。