印刷プレビュー

EC指示計

HI 983304 EC指示計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 16502176
商品レビューを投稿する
注文コード
16502176
品番
HI 983304
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥19,332
販売価格(税別)
¥17,900

 
お気に入りに追加
全部で  3  種類のバリエーションがあります
用途
純水用EC指示計 (警報ランプ付)
HI 983304は、純水で使用するために特別に設計されています。 脱塩システムの出力部に設置すれば、脱塩設備が疲弊するとすぐに警報ランプでお知らせします。この独自の特徴により、最少のコストで 最大のシステム効率を得ることができます。電極には温度センサーが内蔵され温度変化に対し5〜50℃まで 自動的に補償します。
仕様
セットポイント:1.00〜5.00μS/cm、警報ランプ:セットポイント ±1.00μS/cm
セット内容
本体、EC電極(HI 7631/2)、校正用ミニドライバー、 ACアダプター、取扱説明書
質量(g)
215
電源
ACアダプター
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
86×110×43
精度
(@20℃)±2%FS
温度補償
自動 (温度係数2%/℃)
測定範囲(μS/cm)
0.00〜19.99
校正
製造時に校正済み
使用環境温度(℃)
0〜50
検出単位
0.01μS/cm
防水仕様
日常防水
注意
※標準液は付属しておりません。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。